TIMKEN
TIMKEN
165ARYSL1451W30BC4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 165ARYSL1451W30BC4
Cylindrical Roller Bearing; 165MM Bore; Straight; 181MM Outside Diameter; 168.275MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
165ARYSL1451W30BC4
BDI部件号
1311198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/165ARYSL1451W30BC4/p/1311198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796304741
重量 / Kilogram
5.534
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
12.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 165MM Bore; Straight; 181MM Outside Diameter; 168.275MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C4-Extra Loose Internal Clearance
宽度
6.625 英寸 | 168.275 毫米
孔径
6.496 英寸 | 165 毫米
外径
7.126 英寸 | 181 毫米