KOYO
KOYO
170FC118850YCS INNER
KOYO KOYO
描述
KOYO 170FC118850YCS INNER
Cylindrical Roller Bearing; 850MM Bore; Straight; 1180MM Outside Diameter; 850MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS Internal Clearance
制造商部件号
170FC118850YCS INNER
BDI部件号
18228370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/170FC118850YCS-INNER/p/18228370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2900.03
Product Group - BDI
B04334
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CS
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
117265
重量/磅
6393.398
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 850MM Bore; Straight; 1180MM Outside Diameter; 850MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS Internal Clearance
外径
46.457 英寸 | 1180 毫米
宽度
33.465 英寸 | 850 毫米
孔径
33.465 英寸 | 850 毫米