TIMKEN
TIMKEN
170RIU664OA101R1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 170RIU664OA101R1
Cylindrical Roller Bearing; 17" Bore; Straight; 25" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
制造商部件号
170RIU664OA101R1
BDI部件号
1311236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/170RIU664OA101R1/p/1311236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796133655
重量 / Kilogram
103.19
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C2-Snug
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring Modified | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
170RIU664OA101R1
重量/磅
227.29
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 17" Bore; Straight; 25" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
外径
25 英寸 | 635 毫米
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米