190RN92 R3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRS-CG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM09DOHhNRGd5TVRRMk56VTNNREl3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlFsSlRYME5IWDA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZmRhNDk4ODMzYzU2MDBhZTViYTYwY2Q0OWM4OGMwYmZkZjg0NTg5YzVlZmQ3ODk2ODdlYTJiNDYwYTA0NTc0
1311545 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

190RN92 R3

描述

TIMKEN 190RN92 R3

Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 114.3MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

190RN92 R3

BDI部件号
1311545

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796132559
重量 / Kilogram
48.66
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
190RN92 R3
重量/磅
107.17
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 114.3MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新