CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
1X1-1/16X2-1/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 1X1-1/16X2-1/2
Cylindrical Roller Bearing; 1" Bore; Straight; 1-1/16" Outside Diameter; 2-1/2" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
1X1-1/16X2-1/2
BDI部件号
211146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/1X1-1-16X2-1-2/p/211146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075206860
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
1X1-1/16X2-1/2
重量/磅
0.066
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1" Bore; Straight; 1-1/16" Outside Diameter; 2-1/2" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米