https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRS-CG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM09DOHhNRGd5TVRRMk56VTNNREl3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlFsSlRYME5IWDA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZmRhNDk4ODMzYzU2MDBhZTViYTYwY2Q0OWM4OGMwYmZkZjg0NTg5YzVlZmQ3ODk2ODdlYTJiNDYwYTA0NTc0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRS-CG-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM09DOHhNRGd5TVRRMk56VTNNREl3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlFsSlRYME5IWDA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZmRhNDk4ODMzYzU2MDBhZTViYTYwY2Q0OWM4OGMwYmZkZjg0NTg5YzVlZmQ3ODk2ODdlYTJiNDYwYTA0NTc0
TIMKEN
TIMKEN
200RN92 R2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 200RN92 R2
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 120.7MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
200RN92 R2
BDI部件号
1311816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/200RN92-R2/p/1311816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796020382
重量 / Kilogram
57.833
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
200RN92 R2
重量/磅
127.5
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 120.7MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
4.752 英寸 | 120.7 毫米