22UZ8387 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-IASSY-BR-3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhsTnk4eE1EYzJOakl5TnprMk16a3pOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXlYMGxCVTFOWlgwSlNYek5TUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNlYTE3MDJjOTcxNzdkMmYwYjM2NDI5YTVmYTFkYWM2ZTdhNjU4OWRiMzQ5YTQ3NTJkYzIyOWMyMDRiMmQ0OTg
15054680 圆柱滚子轴承 

NTN NTN

22UZ8387

描述

NTN 22UZ8387

Cylindrical Roller Bearing; 22MM Bore; Straight; 58MM Outside Diameter; 32MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

22UZ8387

BDI部件号
15054680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1.10231
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 22MM Bore; Straight; 58MM Outside Diameter; 32MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新