https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-STL-6RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcwWkM4eE1EYzNNVEF5TnpJek1EYzFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMDlCVTFOWlgxTlVURjgyVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNjBiN2U3ZjA0NTVkMjQwOTBiOThmOTFkMGNlNTdlYmVkZDAwMDcwZWFlZjNlODcwNWIzOWI4Y2EwZWIxZTQ5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-STL-6RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcwWkM4eE1EYzNNVEF5TnpJek1EYzFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMDlCVTFOWlgxTlVURjgyVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNjBiN2U3ZjA0NTVkMjQwOTBiOThmOTFkMGNlNTdlYmVkZDAwMDcwZWFlZjNlODcwNWIzOWI4Y2EwZWIxZTQ5
TIMKEN
TIMKEN
260RYSL1667
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 260RYSL1667
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 330MM Outside Diameter; 206MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
260RYSL1667
BDI部件号
1329144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/260RYSL1667/p/1329144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796303935
重量 / Kilogram
39.78
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 330MM Outside Diameter; 206MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
8.11 英寸 | 206 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
12.992 英寸 | 330 毫米