280ARVSL1783W30BC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
1329754 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

280ARVSL1783W30BC3

描述

TIMKEN 280ARVSL1783W30BC3

Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 312MM Outside Diameter; 220MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

280ARVSL1783W30BC3

BDI部件号
1329754

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796303980
重量 / Kilogram
25.22
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
55.6
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Straight; 312MM Outside Diameter; 220MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance
宽度
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
12.283 英寸 | 312 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新