TIMKEN
TIMKEN
280RUK30AO2036 R6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 280RUK30AO2036 R6
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Tapered; 420MM Outside Diameter; 106MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
制造商部件号
280RUK30AO2036 R6
BDI部件号
1329771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/280RUK30AO2036-R6/p/1329771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796223790
重量 / Kilogram
55.39
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C6
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Inner Ring Modified | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
280RUK30AO2036 R6
重量/磅
122
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 280MM Bore; Tapered; 420MM Outside Diameter; 106MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
宽度
4.173 英寸 | 106 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米