TIMKEN
TIMKEN
290RVK91 AA1277 R3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3
Cylindrical Roller Bearing; 290MM Bore; Tapered; 400MM Outside Diameter; 285MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
290RVK91 AA1277 R3
BDI部件号
1330104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/290RVK91-AA1277-R3/p/1330104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796134706
重量 / Kilogram
115.725
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Piece Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
255.13
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 290MM Bore; Tapered; 400MM Outside Diameter; 285MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
11.417 英寸 | 290 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
11.22 英寸 | 285 毫米