https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
TIMKEN
TIMKEN
300ARXSL1845W47W212C4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 300ARXSL1845W47W212C4
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
300ARXSL1845W47W212C4
BDI部件号
24619572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/300ARXSL1845W47W212C4/p/24619572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796231078
重量 / Kilogram
36.015
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C4-Extra Loose Internal Clearance
宽度
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米