300RX1846AC5S/N09-004/09-005 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL3RB-RX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnMFpTODVOekV4TlRrNE56azJPRE13TG1wd1p3fGI5YTdjM2MxOTc4MTNiNDY2MzMzNDI1MzU1MTRhNjJhNDBhZTlhNjJkYzNhNzUwM2I1M2VkOWViMWVkZjdmZTk
21587380 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

300RX1846AC5S/N09-004/09-005

描述

TIMKEN 300RX1846AC5S/N09-004/09-005

Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance

制造商部件号

300RX1846AC5S/N09-004/09-005

BDI部件号
21587380

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
130.18
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C5-Extra-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Piece Inner Ring | Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | 2 piece Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
300RX1846AC5S/N09-004/09-005
重量/磅
287
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
11.811 英寸 | 300 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新