TIMKEN
TIMKEN
300RXL1845W33W2W30BC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 300RXL1845W33W2W30BC3
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
300RXL1845W33W2W30BC3
BDI部件号
1336402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/300RXL1845W33W2W30BC3/p/1336402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796303898
重量 / Kilogram
129.274
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Piece Inner Ring | Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | 2 piece Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
290.1
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 420MM Outside Diameter; 300MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
宽度
11.811 英寸 | 300 毫米