314 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-STL-PLPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaVpTOHhNRFV4TXpjeE9ETXhNams1TUM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVRWRXhmVUV4UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjExMDg0ODNlMmQ1NTdiMDVjY2JmZDJlNDk1NDVhN2UyMTExZTY0Mzg5MjM4YTMxNGRlNjU5NzQ0ZjBkNzhl
26337553 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

314

描述

SCHEERER BEARING 314

Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150.114MM Outside Diameter; 58.674MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

314

BDI部件号
26337553

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
5.806
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner and Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
12.8
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150.114MM Outside Diameter; 58.674MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米
宽度
2.31 英寸 | 58.674 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新