316 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-STL-PLPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaVpTOHhNRFV4TXpjeE9ETXhNams1TUM5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOVRWRXhmVUV4UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjExMDg0ODNlMmQ1NTdiMDVjY2JmZDJlNDk1NDVhN2UyMTExZTY0Mzg5MjM4YTMxNGRlNjU5NzQ0ZjBkNzhl
27455061 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

316

描述

SCHEERER BEARING 316

Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 169.926MM Outside Diameter; 65.024MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

316

BDI部件号
27455061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
8.573
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner and Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
18.9
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 169.926MM Outside Diameter; 65.024MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
外径
6.69 英寸 | 169.926 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新