https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-FL-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhoTmk4eE1EYzJOakl3TWpVMk9EY3pOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgwWk1YMU5VVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDE5NDFiYTkzOTQyZTczOTc5NTM2ZWM5Mjc1ZGMxMDMxNGU5Yjc4NjJmZTc1NTAxNmZlZTY5MTMyN2IzNzg2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-FL-STL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhoTmk4eE1EYzJOakl3TWpVMk9EY3pOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgwWk1YMU5VVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDE5NDFiYTkzOTQyZTczOTc5NTM2ZWM5Mjc1ZGMxMDMxNGU5Yjc4NjJmZTc1NTAxNmZlZTY5MTMyN2IzNzg2YQ
SKF
SKF
316806
SKF SKF
描述
SKF 316806
Cylindrical Roller Bearing; 59.35MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
316806
BDI部件号
1250129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/316806/p/1250129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1.01413
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 59.35MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.337 英寸 | 59.35 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米