https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmc1WWk4eE1EYzJPVFkwT0RJeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FsTlFNbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYWNjMWM2YzY0YjY2OTNiMTkyZjc1MTg2ZjdlMWIzNTZhMWFmZGViZDgwNTY4YTQ3MzZhNDg2NWFlNGM3NzVl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmc1WWk4eE1EYzJPVFkwT0RJeU1qSXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpTWHpGU1FsTlFNbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYWNjMWM2YzY0YjY2OTNiMTkyZjc1MTg2ZjdlMWIzNTZhMWFmZGViZDgwNTY4YTQ3MzZhNDg2NWFlNGM3NzVl
TIMKEN
TIMKEN
320RT92AC1112
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 320RT92AC1112
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 580MM Outside Diameter; 190.5MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
320RT92AC1112
BDI部件号
21461256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/320RT92AC1112/p/21461256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
320RT92AC1112
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 320MM Bore; Straight; 580MM Outside Diameter; 190.5MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米