340RX1965AC2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL3RB-RX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnMFpTODVOekV4TlRrNE56azJPRE13TG1wd1p3fGI5YTdjM2MxOTc4MTNiNDY2MzMzNDI1MzU1MTRhNjJhNDBhZTlhNjJkYzNhNzUwM2I1M2VkOWViMWVkZjdmZTk
1337454 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

340RX1965AC2

描述

TIMKEN 340RX1965AC2

Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 310MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance

制造商部件号

340RX1965AC2

BDI部件号
1337454

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796136649
重量 / Kilogram
178.806
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C2-Snug
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Piece Inner Ring | Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | 2 piece Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
394.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 340MM Bore; Straight; 480MM Outside Diameter; 310MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
宽度
12.205 英寸 | 310 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新