34RUKS64NR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-FL-2RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmc0WkM4eE1EYzJOalEwT0RrNE5EQTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgwWk1YekpTUWw5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZTE5ZTBmNGU2ODYzNjRjNjk0NjRiNzA0ODFkZjY4MzgyYmVkNzNjMjg1NzUzMDM2MDUyOGY3ZjFhZGJmMzYy
17003041 圆柱滚子轴承 

NACHI NACHI

34RUKS64NR

描述

NACHI 34RUKS64NR

Cylindrical Roller Bearing; 34MM Bore; Straight; 64MM Outside Diameter; 22MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

34RUKS64NR

BDI部件号
17003041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 34MM Bore; Straight; 64MM Outside Diameter; 22MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
2.52 英寸 | 64 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新