TIMKEN
TIMKEN
390RXK2103AC7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 390RXK2103AC7
Cylindrical Roller Bearing; 390MM Bore; Tapered; 550MM Outside Diameter; 400MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C7 Internal Clearance
制造商部件号
390RXK2103AC7
BDI部件号
1339047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/390RXK2103AC7/p/1339047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796289116
重量 / Kilogram
337.654
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C7
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
744.4
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 390MM Bore; Tapered; 550MM Outside Diameter; 400MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C7 Internal Clearance
宽度
15.748 英寸 | 400 毫米
外径
21.654 英寸 | 550 毫米
孔径
15.354 英寸 | 390 毫米