TIMKEN
TIMKEN
440RX2245C2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 440RX2245C2
Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 620MM Outside Diameter; 450MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
制造商部件号
440RX2245C2
BDI部件号
1343022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/440RX2245C2/p/1343022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992344137
重量 / Kilogram
438.714
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C2-Snug
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Piece Inner Ring | Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | 2 piece Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
967.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 440MM Bore; Straight; 620MM Outside Diameter; 450MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C2-Snug Internal Clearance
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
17.717 英寸 | 450 毫米
外径
24.409 英寸 | 620 毫米