50JTE225 CB319 R3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRCRB-BRS-CG-NN-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnd05TOHhNRGd5TVRReU5EZzBNRGN6TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpEVWtKZlFsSlRYME5IWDA1T1gxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzBlNmRmZTQ3OWI3MTg5MGI3MzU2NzA1MDdmZDMwZWY1NGIyYjU1ZDJiN2E3ODY3YTEyZTJiZDVmMzU3MDk3NQ
1345700 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

50JTE225 CB319 R3

描述

TIMKEN 50JTE225 CB319 R3

Cylindrical Roller Bearing; 4.99" Bore; Straight; 7.99" Outside Diameter; 5" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

50JTE225 CB319 R3

BDI部件号
1345700

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796134096
重量 / Kilogram
17.096
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
50JTE225 CB319 R3
重量/磅
37.69
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4.99" Bore; Straight; 7.99" Outside Diameter; 5" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
7.99 英寸 | 202.946 毫米
孔径
4.99 英寸 | 126.746 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新