ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
5220-U-117
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 5220-U-117
Cylindrical Roller Bearing; 4.764" Bore; Straight; 7.087" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
5220-U-117
BDI部件号
347586
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/5220-U-117/p/347586
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410010369
重量 / Kilogram
5.302
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
5220-U-117
制造商内部编号
5220U117
重量/磅
12.3
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4.764" Bore; Straight; 7.087" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
4.764 英寸 | 121 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米