5236-WM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-BR-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoaE55OHhNREl6TlRnM016SXpNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDA5QlUxTlpYMEpTWHpKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTNjOTZiN2VlOTE5Zjk3MDQ0NDZjNTEzMzU3NzY3NmEwNWVlNDE4MmMwOGM1YzQzNDkwMmFhMzA5YjljMjE1
17201253 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

5236-WM

描述

TIMKEN 5236-WM

Cylindrical Roller Bearing; 8.515" Bore; Straight; 12.598" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

5236-WM

BDI部件号
17201253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796168909
重量 / Kilogram
29.57
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
087796168909
重量/磅
65.2
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 8.515" Bore; Straight; 12.598" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径
8.515 英寸 | 216.281 毫米
宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新