TIMKEN
TIMKEN
52RIT240 R4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 52RIT240 R4
Cylindrical Roller Bearing; 5-1/4" Bore; Straight; 7-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
52RIT240 R4
BDI部件号
1346099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/52RIT240-R4/p/1346099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796134003
重量 / Kilogram
2.318
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
52RIT240 R4
重量/磅
5.11
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 5-1/4" Bore; Straight; 7-1/4" Outside Diameter; 1" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米