530ARVK2483A C6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-K-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTWk4eE1EYzJPREV4TmpNNE16YzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMHRmU1ZKZlVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGY3MWI0ZmMyM2UyNjQzNmI2MWJiMzlhZTFlZWVmMjY5ODhlOTYwYzhjMzMzNDY0MDExMDA0MmQ5MWMzZjRiZA
1346150 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

530ARVK2483A C6

描述

TIMKEN 530ARVK2483A C6

Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Tapered; 572.262MM Outside Diameter; 539.75MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance

制造商部件号

530ARVK2483A C6

BDI部件号
1346150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796203839
重量 / Kilogram
234.053
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C6
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
530ARVK2483A C6
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 530MM Bore; Tapered; 572.262MM Outside Diameter; 539.75MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance
外径
22.53 英寸 | 572.262 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
宽度
21.25 英寸 | 539.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新