https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-K-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTWk4eE1EYzJPREV4TmpNNE16YzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMHRmU1ZKZlVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGY3MWI0ZmMyM2UyNjQzNmI2MWJiMzlhZTFlZWVmMjY5ODhlOTYwYzhjMzMzNDY0MDExMDA0MmQ5MWMzZjRiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-K-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTWk4eE1EYzJPREV4TmpNNE16YzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSTBYMHRmU1ZKZlVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGY3MWI0ZmMyM2UyNjQzNmI2MWJiMzlhZTFlZWVmMjY5ODhlOTYwYzhjMzMzNDY0MDExMDA0MmQ5MWMzZjRiZA
TIMKEN
TIMKEN
600ARVK2661A C6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 600ARVK2661A C6
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Tapered; 647.192MM Outside Diameter; 579.882MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance
制造商部件号
600ARVK2661A C6
BDI部件号
1347631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/600ARVK2661A-C6/p/1347631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796203938
重量 / Kilogram
311.164
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C6
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
600ARVK2661A C6
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Tapered; 647.192MM Outside Diameter; 579.882MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C6 Internal Clearance
宽度
22.83 英寸 | 579.882 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
25.48 英寸 | 647.192 毫米