600RXK2661A R6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-K-STL-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaE5TODVOekl6TnpVME9UY3hNVFkyTG1wd1p3fDM2N2RmMWUxNWE5ZTg1NjlmOWZjZDE3YmQ0YmIwY2NmNWRjZjIzYmE0MGFjMjBjMDNhMmU5NTk0YWJmNjRiZDA
19287293 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

600RXK2661A R6

描述

TIMKEN 600RXK2661A R6

Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Tapered; 829.818MM Outside Diameter; 579.882MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance

制造商部件号

600RXK2661A R6

BDI部件号
19287293

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796206946
重量 / Kilogram
1020.56
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C6
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
600RXK2661A R6
重量/磅
2249.93
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 600MM Bore; Tapered; 829.818MM Outside Diameter; 579.882MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
外径
32.67 英寸 | 829.818 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
宽度
22.83 英寸 | 579.882 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新