TIMKEN
TIMKEN
60RIJ249 R3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 60RIJ249 R3
Cylindrical Roller Bearing; 6" Bore; Straight; 10-1/2" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
60RIJ249 R3
BDI部件号
1347783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/60RIJ249-R3/p/1347783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796136984
重量 / Kilogram
14.787
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring | Inner Ring Modified | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
60RIJ249 R3
重量/磅
32.6
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 6" Bore; Straight; 10-1/2" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米