KOYO
KOYO
61211-15 ŁOŻYSKO
KOYO KOYO
描述
KOYO 61211-15 ŁOŻYSKO
Cylindrical Roller Bearing; 22MM Bore; Straight; 58MM Outside Diameter; 32MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
61211-15 ŁOŻYSKO
BDI部件号
21831868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/61211-15-%C5%81O%C5%BBYSKO/p/21831868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Inner Ring - No Outer Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.81571
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 22MM Bore; Straight; 58MM Outside Diameter; 32MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米