TIMKEN
TIMKEN
640ARXS2881BCF1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 640ARXS2881BCF1
Cylindrical Roller Bearing; 640MM Bore; Straight; 692MM Outside Diameter; 600MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
640ARXS2881BCF1
BDI部件号
1348388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/640ARXS2881BCF1/p/1348388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796249578
重量 / Kilogram
278.868
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
614.8
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 640MM Bore; Straight; 692MM Outside Diameter; 600MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
宽度
23.622 英寸 | 600 毫米
孔径
25.197 英寸 | 640 毫米
外径
27.244 英寸 | 692 毫米