647RXS2661A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-STL-5RB-RXS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnelpTODVOekl6TnpNMk9UUTROelkyTG1wd1p3fDJhNWMzMjUwZmViZGExMmRkNmQ5MDI4OTljZWM5ZGMwNjk0YThhMjk1MWIwMWU1NmIxNmZhZTJlNWJiNWZiZjI
1348600 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

647RXS2661A

描述

TIMKEN 647RXS2661A

Cylindrical Roller Bearing; 647MM Bore; Straight; 829.818MM Outside Diameter; 579.882MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

647RXS2661A

BDI部件号
1348600

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796203969
重量 / Kilogram
836.161
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1843.42
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 647MM Bore; Straight; 829.818MM Outside Diameter; 579.882MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
22.83 英寸 | 579.882 毫米
孔径
25.472 英寸 | 647 毫米
外径
32.67 英寸 | 829.818 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新