TIMKEN
TIMKEN
698RXS2881A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 698RXS2881A
Cylindrical Roller Bearing; 698MM Bore; Straight; 939.8MM Outside Diameter; 599.948MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
698RXS2881A
BDI部件号
1349740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/698RXS2881A/p/1349740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796135093
重量 / Kilogram
1272.394
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
698RXS2881A
重量/磅
2805.15
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 698MM Bore; Straight; 939.8MM Outside Diameter; 599.948MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
23.62 英寸 | 599.948 毫米
外径
37 英寸 | 939.8 毫米
孔径
27.48 英寸 | 698 毫米