https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL5RB-RX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa09TOHhNREl6TlRnM05EZzJPVEkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDFOVVRGOVFURFZTUWw5U1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZTBiOTY3MjQwZjUyYTlkYzJkNjhjOGE4NjVjNTEwYTIxOWM1MmYwNzc1NGIwNGUxMzU2ZTlmNmZiZDE4YjMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-STL-PL5RB-RX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa09TOHhNREl6TlRnM05EZzJPVEkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDFOVVRGOVFURFZTUWw5U1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZTBiOTY3MjQwZjUyYTlkYzJkNjhjOGE4NjVjNTEwYTIxOWM1MmYwNzc1NGIwNGUxMzU2ZTlmNmZiZDE4YjMw
TIMKEN
TIMKEN
750RX3005CF1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 750RX3005CF1
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 1000MM Outside Diameter; 670MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
750RX3005CF1
BDI部件号
1350901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/750RX3005CF1/p/1350901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796244184
重量 / Kilogram
1508.012
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 750MM Bore; Straight; 1000MM Outside Diameter; 670MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
26.378 英寸 | 670 毫米
外径
39.37 英寸 | 1000 毫米
孔径
29.528 英寸 | 750 毫米