TIMKEN
TIMKEN
820ARXS3264BCF4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 820ARXS3264BCF4
Cylindrical Roller Bearing; 820MM Bore; Straight; 903MM Outside Diameter; 800MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
820ARXS3264BCF4
BDI部件号
1351631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/820ARXS3264BCF4/p/1351631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796137325
重量 / Kilogram
684.924
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
1510
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 820MM Bore; Straight; 903MM Outside Diameter; 800MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
35.551 英寸 | 903 毫米
孔径
32.283 英寸 | 820 毫米
宽度
31.496 英寸 | 800 毫米