https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-IR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJobFlpOHhNREl6TlRnM05ETXhNakl5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDBsU1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIzYjFhNmVmODdkNWMwN2JjMjMzYjYxMmI5YTZlMjA2MjlkMTYzMTQzODY5NTdmN2Y3ZmJlZGY3YTFkYzhlZTQ
TIMKEN
TIMKEN
830ARXS3362A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 830ARXS3362A
Cylindrical Roller Bearing; 830MM Bore; Straight; 919MM Outside Diameter; 850MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
830ARXS3362A
BDI部件号
1351746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/830ARXS3362A/p/1351746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796137400
重量 / Kilogram
709.504
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Quadruple Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
830ARXS3362A
重量/磅
1564.19
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 830MM Bore; Straight; 919MM Outside Diameter; 850MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
32.677 英寸 | 830 毫米
宽度
33.465 英寸 | 850 毫米
外径
36.181 英寸 | 919 毫米