TIMKEN
TIMKEN
85RIJ391 R4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 85RIJ391 R4
Cylindrical Roller Bearing; 8-1/2" Bore; Straight; 11-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
85RIJ391 R4
BDI部件号
1351957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/85RIJ391-R4/p/1351957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796137493
重量 / Kilogram
7.167
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Inner Ring | Inner Ring Modified | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
85RIJ391 R4
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 8-1/2" Bore; Straight; 11-1/2" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米