95316 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1J-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcwWlM4eE1EYzJPREkwTlRnNE1qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhTbDlCVTFOWlgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk3ZGEwNzZjYWU0YmMzZDQ1ZDAzODIzZWUwNjNhMjczNjJmNDVmYzg1YmZlMGE1MmFhNDRmNzQ3ZTdjYTQ4Mg
222495 圆柱滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

95316

描述

CONSOLIDATED BEARING 95316

Cylindrical Roller Bearing; 3/4" Bore; Straight; 1-3/8" Outside Diameter; 1" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer

制造商部件号

95316

BDI部件号
222495

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075206006
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Journal Roller | Ground Solid Steel Trunnion End Rollers
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
95316
重量/磅
0.209
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3/4" Bore; Straight; 1-3/8" Outside Diameter; 1" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新