https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NU-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoa1lTOHhNRGd5TVRRM01qQTFPVFF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRsVmZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg2MWNjMDNiMDhjOThiYTQ4OThjMzkyNDljN2ZiMzFmYjNhZWVkYzc2NWVjMDMzODc1N2EyY2VhYTQyMzhjMw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-NU-STL-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoa1lTOHhNRGd5TVRRM01qQTFPVFF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlRsVmZVMVJNWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg2MWNjMDNiMDhjOThiYTQ4OThjMzkyNDljN2ZiMzFmYjNhZWVkYzc2NWVjMDMzODc1N2EyY2VhYTQyMzhjMw
TIMKEN
TIMKEN
A-5222-WS R6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM A-5222-WS R6 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 69.85MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
制造商部件号
TIM A-5222-WS R6
BDI部件号
1353598
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A-5222-WS-R6/p/1353598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796020733
重量 / Kilogram
9.326
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C6
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
A-5222-WS R6
重量/磅
20.56
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 200MM Outside Diameter; 69.85MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米