https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRS-CG-WM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoa1pDOHhNRGd5TVRRNE5EWTBNak16TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlFsSlRYME5IWDFkTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg4NWNhYTJjMmQ2OGMxNWRmMWM2ODNjMDUxMWJhNGY2MDk4NDI0NDY0YTI0NWIyZTNlN2FlY2QxMGE4MTBmNw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRCBB-BRS-CG-WM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoa1pDOHhNRGd5TVRRNE5EWTBNak16TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpEUWtKZlFsSlRYME5IWDFkTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg4NWNhYTJjMmQ2OGMxNWRmMWM2ODNjMDUxMWJhNGY2MDk4NDI0NDY0YTI0NWIyZTNlN2FlY2QxMGE4MTBmNw
TIMKEN
TIMKEN
A-5244-WM R6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN A-5244-WM R6
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 133.35MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
制造商部件号
A-5244-WM R6
BDI部件号
1353627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A-5244-WM-R6/p/1353627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796021648
重量 / Kilogram
79.614
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C6
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
A-5244-WM R6
重量/磅
175.52
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 400MM Outside Diameter; 133.35MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C6 Internal Clearance
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米