A-5248-WM 16 R7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CR1-AWM-BR-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTODVOekV4TmpBd016WTVOamswTG1wd1p3fGNkNDkyYzdmODYwODBmMzg1MTA3YzI4NGU0YTdhZTYyNTM3ZjE5MTMzOTc0ZGRkZDNjNmNlMWUxYThiMDkzNzg
19287428 圆柱滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

A-5248-WM 16 R7

描述

TIMKEN A-5248-WM 16 R7

Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 146.05MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; R7 Internal Clearance

制造商部件号

A-5248-WM 16 R7

BDI部件号
19287428

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
106.26
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
R7
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
A-5248-WM 16 R7
重量/磅
234.27
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 240MM Bore; Straight; 440MM Outside Diameter; 146.05MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; R7 Internal Clearance
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
5.75 英寸 | 146.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新