ARB. AD5040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25086271-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaE1DOHhNREEzTmpNMk5UWTFNVGs1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RZeU56RmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTQ4MGQ4MGE2MTZmNjA5MDM5ZDg5OWFlOGQ0NGQzOWJlNmNlYmI2NjQyZWMzZjY1YzQ5MDBlYTZmZjhiMzNiMQ
25097505 圆柱滚子轴承 

AMERICAN ROLLER BRG AMERICAN ROLLER BRG

ARB. AD5040

描述

AMERICAN ROLLER BRG ARB. AD5040

Cylindrical Roller Bearing; Single Row; 7.874" Bore; 12.205" Outside Diameter; 3.228" Width; Open; Steel Cage

制造商部件号

ARB. AD5040

BDI部件号
25097505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMERICAN ROLLER BEARING CO.
最低订购量
EAN条码
0662293109961
重量 / Kilogram
24.598
Product Group - BDI
B04144
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
52.91
产品明细
Cylindrical Roller Bearing
产品规格
Single Row; 7.874" Bore; 12.205" Outside Diameter; 3.228" Width; Open; Steel Cage
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; Single Row; 7.874" Bore; 12.205" Outside Diameter; 3.228" Width; Open; Steel Cage