ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
B-209-25-70
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING B-209-25-70
Cylindrical Roller Bearing; 2-15/16" Bore; Straight; 3.346" Outside Diameter; 1-9/16" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable
制造商部件号
B-209-25-70
BDI部件号
346132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-209-25-70/p/346132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410012721
重量 / Kilogram
0.395
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with Oil Holes | Plain Outer Ring | Journal Roller
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
B-209-25-70
制造商内部编号
B20925-70
重量/磅
0.87
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2-15/16" Bore; Straight; 3.346" Outside Diameter; 1-9/16" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米