346149 圆柱滚子轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

B-213-33-70

描述

ROLLWAY BEARING B-213-33-70

Cylindrical Roller Bearing; 4-1/8" Bore; Straight; 4.724" Outside Diameter; 2-1/16" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable

制造商部件号

B-213-33-70

BDI部件号
346149

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
1.058
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
Not Applicable
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with Oil Holes | Plain Outer Ring | Journal Roller
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
B-213-33-70
制造商内部编号
B21333-70
重量/磅
2.33
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 4-1/8" Bore; Straight; 4.724" Outside Diameter; 2-1/16" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable
孔径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新