TIMKEN
TIMKEN
B-5747-B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN B-5747-B
Cylindrical Roller Bearing; 203.2MM Bore; Straight; 234.696MM Outside Diameter; 111MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
B-5747-B
BDI部件号
1353929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-5747-B/p/1353929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796124387
重量 / Kilogram
9.389
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Not Available
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
B-5747-B
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 203.2MM Bore; Straight; 234.696MM Outside Diameter; 111MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
9.24 英寸 | 234.696 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
宽度
4.37 英寸 | 111 毫米