https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg BC1-0013 DD
1472300 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

BC1-0013 DD

描述

SKF BC1-0013 DD

Cylindrical Roller Bearing; 31.99MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; NSTD Internal Clearance

制造商部件号

BC1-0013 DD

BDI部件号
1472300

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.237
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
NSTD
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
BC1-0013 DD
重量/磅
0.54454
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 31.99MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; NSTD Internal Clearance
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.259 英寸 | 31.99 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新