https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-BC1-0013-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhsTlM4eE1EYzJOamszTWpJNE9UQTFOQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpETVY4d01ERXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3ZmE3Njc1MjNmOWRiZDQzOGM3YmU3YjA1ZGM5ZWUzNjczZmEwNTIyNDk1Y2RmMWQ0NGEzY2RiZmIyMjM2MDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-BC1-0013-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmhsTlM4eE1EYzJOamszTWpJNE9UQTFOQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlExSXhYMEpETVY4d01ERXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3ZmE3Njc1MjNmOWRiZDQzOGM3YmU3YjA1ZGM5ZWUzNjczZmEwNTIyNDk1Y2RmMWQ0NGEzY2RiZmIyMjM2MDc
SKF
SKF
BC1-0013 E
SKF SKF
描述
SKF BC1-0013 E
Cylindrical Roller Bearing; 31.99MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; NSTD Internal Clearance
制造商部件号
BC1-0013 E
BDI部件号
1422473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/BC1-0013-E/p/1422473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574625000
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
NSTD
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
BC1-0013 E
重量/磅
0.545
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 31.99MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; NSTD Internal Clearance
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.259 英寸 | 31.99 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米