BC1B 246747 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-REP-1RB2RB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhtT0M4eE1EYzJOakkxTVRNMk1ESTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMUpGVUY4eFVrSXlVa0pmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMDNkZTExY2FmMGNlODg0YjY1OGI4ODdkZjEwYTNiZjAxNWM0NjkwMTYwZTUzMWQ2YjUzMGEwZjEzNjRkMGIx
1481307 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

BC1B 246747

描述

SKF BC1B 246747

Cylindrical Roller Bearing; 38MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

BC1B 246747

BDI部件号
1481307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570657418
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Available
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
BC1B 246747
重量/磅
1.693
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 38MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新