BC1B 320298 A https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CR1-BC1B-320297-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczT0M4NU56RXhOVGc1T0Rnek9UTTBMbXB3Wnd8MDc5ODhlNDczMzkyNjJiMDBkOTEyMDAyNzg3ZmI4MTdlNmE5M2FiNTU3Nzg2NjU3OTliNDg4ODNlNGE4NjVmZA
1422474 圆柱滚子轴承 

SKF SKF

BC1B 320298 A

描述

SKF BC1B 320298 A

Cylindrical Roller Bearing; 27.762MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; NSTD Internal Clearance

制造商部件号

BC1B 320298 A

BDI部件号
1422474

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
NSTD
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
1410090320298002100
重量/磅
0.573
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 27.762MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 18MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; NSTD Internal Clearance
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.093 英寸 | 27.762 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新